OBO BETTERMANN - OBO3498159 MMS SS 10X100 VITE ANCORAGGIO - 3498159
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 100 mm
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz Hülse - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff des Ankers - Stahl
Packung
25 ST
EAN
4012196559633
Artikelnummer
OBO3498159
Herstellernummer
3498159
Hersteller
OBO
Länge:
100 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Schlüsselweite:
13 mm


