Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3498124 MMS SS 10X80 VITE ANCORAGGIO - 3498124

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3498124 MMS SS 10X80 VITE ANCORAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 80 mm

  • Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz Hülse - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoff des Ankers - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196559626

Artikelnummer

OBO3498124

Herstellernummer

3498124

Hersteller

OBO

Länge:

80 mm

Oberflächenschutz Anker:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz Hülse:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff des Ankers:

Stahl

Bohrlochdurchmesser:

8 mm

Schlüsselweite:

13 mm

Tirante a vite per il montaggio diretto senza tassello in calcestruzzo fessurato e non fessurato nonché muratura. Con intaglio esagonale e rondella a pressione per grandi carichi. Idoneo per il fissaggio di profilati di sospensione e mensole a parete. Prodotto edile a marchio CE, testato EAD, con Valutazione tecnica europea (ETA) e attestazione di utilizzabilità. Portate sotto carico d'incendio fino alla classe di resistenza al fuoco R120 certificate.