OBO BETTERMANN - OBO3498108 MMS P 6X50 VITE ANCORAGGIO - 3498108
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50 mm
Oberflächenschutz Anker - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse - Stahl
Oberflächenschutz Hülse - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff des Ankers - Stahl
Packung
100 ST
EAN
4012196559657
Artikelnummer
OBO3498108
Herstellernummer
3498108
Hersteller
OBO
Länge:
50 mm
Oberflächenschutz Anker:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz Hülse:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Werkstoff des Ankers:
Stahl
Bohrlochdurchmesser:
5 mm


