OBO BETTERMANN - OBO3463060 2084 K M6 OCCHIELLO - 3463060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 6
Breite - 10 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195307150
Artikelnummer
OBO3463060
Herstellernummer
3463060
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Breite:
10 mm
Höhe:
29 mm
Golfare femmina OBO BETTERMANN tipo/modello OBO3463060 - 2084 K M6 OCCHIELLO


