Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3453820 948 TG6 GANCIO OSCILLANTE - 3453820

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3453820 948 TG6 GANCIO OSCILLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Ösen-Innendurchmesser - 13 mm

  • Schaftdurchmesser - 6 mm

  • Gesamtlänge - 70 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195513315

Artikelnummer

OBO3453820

Herstellernummer

3453820

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Ösen-Innendurchmesser:

13 mm

Schaftdurchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

70 mm

Gewindelänge:

46 mm

Kunststoffummantelt:

nein

Bruchlast:

1000 N

Ganci a soffitto in versione filettata. Con due rondelle maggiorate Ø18 mm e dadi M6.