OBO BETTERMANN - OBO3141502 TR M10 1M A4 ASTA FILETTATA - 3141502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Linksgewinde - nein
Länge - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
4012196098446
Artikelnummer
OBO3141502
Herstellernummer
3141502
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
10
Linksgewinde:
nein
Länge:
1000 mm
Asta filettata secondo DIN 976.


