Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3141328 TR M6 2M A2 ASTA FILETTATA - 3141328

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3141328 TR M6 2M A2 ASTA FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Linksgewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196096893

Artikelnummer

OBO3141328

Herstellernummer

3141328

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Linksgewinde:

nein

Länge:

2000 mm

Asta filettata secondo DIN 976.