OBO BETTERMANN - OBO3141314 TR M12 1M A2 ASTA FILETTATA - 3141314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Gewindemaß (metrisch) - 12
Länge - 1000 mm
Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)
Packung
10 ST
EAN
4012195594437
Artikelnummer
OBO3141314
Herstellernummer
3141314
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
1000 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Asta filettata secondo DIN 976.


