Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3141310 TR M8 1M A2 ASTA FILETTATA - 3141310

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3141310 TR M8 1M A2 ASTA FILETTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Länge - 1000 mm

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195023456

Artikelnummer

OBO3141310

Herstellernummer

3141310

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Länge:

1000 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Asta filettata secondo DIN 976.