OBO BETTERMANN - OBO3141233 TR M10 3M G ASTA FILETTATA - 3141233
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Linksgewinde - nein
Länge - 3000 mm
Packung
20 ST
EAN
4012195895152
Artikelnummer
OBO3141233
Herstellernummer
3141233
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Linksgewinde:
nein
Länge:
3000 mm
Asta filettata secondo DIN 976.


