OBO BETTERMANN - OBO3141136 TR M8 2M G ASTA FILETTATA - 3141136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 8
Linksgewinde - nein
Länge - 2000 mm
Packung
10 ST
EAN
4012195119982
Artikelnummer
OBO3141136
Herstellernummer
3141136
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Linksgewinde:
nein
Länge:
2000 mm
Asta filettata secondo DIN 976.


