OBO BETTERMANN - OBO3133230 985 M8 35 ANCORAGGI A VITE - 3133230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Gewindemaß (metrisch) - 8
Gewindelänge - 10 mm
Schaftlänge - 35 mm
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
100 ST
EAN
4012195250586
Artikelnummer
OBO3133230
Herstellernummer
3133230
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
8
Gewindelänge:
10 mm
Schaftlänge:
35 mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gehärtet:
nein
Per legno e filettatura M8.


