Startseite

OBO BETTERMANN - OBO3031500 915 RBS M4 PUNTERUOLO PER TASSELLI - 3031500

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO3031500 915 RBS M4 PUNTERUOLO PER TASSELLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stiftmaß - 4 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Handschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195851417

Artikelnummer

OBO3031500

Herstellernummer

3031500

Hersteller

OBO

Stiftmaß:

4 mm

Werkstoff:

Stahl

Mit Handschutz:

ja

Punteruolo con protezione per le mani per tassello OBO 903/RB Ø 4 mm.