OBO BETTERMANN - OBO2332794 CTC 75X280 LGR CLIP FERMACAVI - 2332794

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.5 mm
Bandlänge - 281 mm
Farbe - grau
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Banddicke - 1.5 mm
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012196516834
Artikelnummer
OBO2332794
Herstellernummer
2332794
Hersteller
OBO
Breite des Bandes:
7.5 mm
Bandlänge:
281 mm
Farbe:
grau
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Banddicke:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
360 N
Montagetemperatur:
-15...35 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne


