Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2332790 CTC 75X180 LGR CLIP FERMACAVI - 2332790

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2332790 CTC 75X180 LGR CLIP FERMACAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 180 mm

  • Farbe - grau

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

  • Banddicke - 1.5 mm

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196516827

Artikelnummer

OBO2332790

Herstellernummer

2332790

Hersteller

OBO

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

180 mm

Farbe:

grau

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

360 N

Montagetemperatur:

-15...35 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Fascetta per montaggio semplice e rapido per diversi cavi, fasci di cavi e dimensioni di tubi.