Startseite
Nicht mehr in Produktion

OBO BETTERMANN - OBO2331892 FASCETTA 4,8X430 SWUV - 2331892

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2331892 FASCETTA 4,8X430 SWUV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 430 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074304295

Artikelnummer

OBO2331892

Herstellernummer

2331892

Hersteller

OBO

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

430 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Montagetemperatur:

-30...90 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Lösbarer Verschluss:

nein

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja