Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2228408 2020 40 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2228408

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2228408 2020 40 LGR CLIP CON CHIODO ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Geeignet für Durchmesser - 20...20 mm

  • Doppelschelle - nein

  • Rohrarretierung - nein

  • Mit Nagel - ja

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195219378

Artikelnummer

OBO2228408

Herstellernummer

2228408

Hersteller

OBO

Form:

rund

Geeignet für Durchmesser:

20...20 mm

Doppelschelle:

nein

Rohrarretierung:

nein

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

40 mm

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Gehärteter Stahlnagel:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Transparent:

nein

Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2228408 - 2020 40 LGR CLIP ISO 20MM L40