Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2228300 2018 40 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2228300

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2228300 2018 40 LGR CLIP CON CHIODO ISO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Durchmesser - 18...18 mm

  • Form - rund

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Doppelschelle - nein

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195219255

Artikelnummer

OBO2228300

Herstellernummer

2228300

Hersteller

OBO

Geeignet für Durchmesser:

18...18 mm

Form:

rund

Werkstoff:

Kunststoff

Doppelschelle:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Mit Nagel:

ja

Nagellänge:

40 mm

Farbe:

grau

Rohrarretierung:

nein

Nageldurchmesser:

2.5 mm

Gehärteter Stahlnagel:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Transparent:

nein

Clip fermacavo OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2228300 - 2018 40 LGR CLIP ISO 18MM L40