OBO BETTERMANN - OBO2228114 2014 40 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2228114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 14...14 mm
Doppelschelle - nein
Rohrarretierung - nein
Mit Nagel - ja
Packung
50 ST
EAN
4012195218951
Artikelnummer
OBO2228114
Herstellernummer
2228114
Hersteller
OBO
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
14...14 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
40 mm
Nageldurchmesser:
2.5 mm
Gehärteter Stahlnagel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Transparent:
nein


