OBO BETTERMANN - OBO2227614 2008 25 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2227614

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Durchmesser - 8...8 mm
Form - rund
Werkstoff - Kunststoff
Doppelschelle - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
100 ST
EAN
4012195217930
Artikelnummer
OBO2227614
Herstellernummer
2227614
Hersteller
OBO
Geeignet für Durchmesser:
8...8 mm
Form:
rund
Werkstoff:
Kunststoff
Doppelschelle:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
25 mm
Farbe:
grau
Rohrarretierung:
nein
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Transparent:
nein


