OBO BETTERMANN - OBO2227525 2007 35 LGR CLIP CON CHIODO ISO - 2227525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rund
Geeignet für Durchmesser - 7...7 mm
Doppelschelle - nein
Rohrarretierung - nein
Mit Nagel - ja
Packung
100 ST
EAN
4012195217817
Artikelnummer
OBO2227525
Herstellernummer
2227525
Hersteller
OBO
Form:
rund
Geeignet für Durchmesser:
7...7 mm
Doppelschelle:
nein
Rohrarretierung:
nein
Mit Nagel:
ja
Nagellänge:
35 mm
Nageldurchmesser:
2 mm
Gehärteter Stahlnagel:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Transparent:
nein


