OBO BETTERMANN - OBO2207060 2031 M 70 FS GRAFFA DI SUPPORTO GRIP - 2207060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 70
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - sonstige
Mit Dübel - nein
Packung
10 ST
EAN
4012195022497
Artikelnummer
OBO2207060
Herstellernummer
2207060
Hersteller
OBO
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
70
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Mit Dübel:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja


