OBO BETTERMANN - OBO2207036 2031 M 30 FS GRAFFA DI SUPPORTO GRIP - 2207036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 30
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Farbe - sonstige
Mit Dübel - nein
Packung
25 ST
EAN
4012195798798
Artikelnummer
OBO2207036
Herstellernummer
2207036
Hersteller
OBO
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
30
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Mit Dübel:
nein
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


