Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2205416 2031 40 GRAFFA DI SUPPORTO GRIP - 2205416

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2205416 2031 40 GRAFFA DI SUPPORTO GRIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 40

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - grau

  • Mit Dübel - nein

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195651666

Artikelnummer

OBO2205416

Herstellernummer

2205416

Hersteller

OBO

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

40

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Mit Dübel:

nein

Ausführung flammwidrig:

nein

Halogenfrei:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Graffa di supporto multiplo per applicazioni generali, adatta per montaggio a parete e a soffitto. L'elemento di fissaggio inserito può essere serrato mediante sparabulloni o sparachiodi a gas.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie