Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2091429 169 MS PG42 DADO DI BLOCCAGGIO - 2091429

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2091429 169 MS PG42 DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Werkstoff - Metall

  • Form - sechseckig

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195195016

Artikelnummer

OBO2091429

Herstellernummer

2091429

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Werkstoff:

Metall

Form:

sechseckig

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindesteigung:

1.588 mm

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Mit Erdungsanschluss:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

nein

Controdado, parte M secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.