Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2091216 169 MS PG21 DADO DI BLOCCAGGIO - 2091216

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2091216 169 MS PG21 DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindesteigung - 1.588 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195194842

Artikelnummer

OBO2091216

Herstellernummer

2091216

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindesteigung:

1.588 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado, parte M secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.