Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2091151 169 MS PG16 DADO DI BLOCCAGGIO - 2091151

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2091151 169 MS PG16 DADO DI BLOCCAGGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Gewindesteigung - 1.411 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195194774

Artikelnummer

OBO2091151

Herstellernummer

2091151

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Gewindesteigung:

1.411 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

ja

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Form:

sechseckig

Mit Erdungsanschluss:

nein

Controdado, parte M secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430.