Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2090597 168 MS M63 TAPPO A VITE - 2090597

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2090597 168 MS M63 TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 63

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Halogenfrei - nein

Packung

  • 25 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195474074

Artikelnummer

OBO2090597

Herstellernummer

2090597

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

63

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo filettato N a norma DIN 46320, con filettatura metrica a norma DIN EN 60423 o ISO 68. In combinazione con la guarnizione tipo 107, 170 o 171: grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h). La guarnizione non è compresa nella fornitura. * Prezzo secondo quotazione DEL.