Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2090295 168 MS PG29 TAPPO A VITE - 2090295

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2090295 168 MS PG29 TAPPO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 29

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Explosionsgeprüfte Ausführung - nein

Packung

  • 50 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195194293

Artikelnummer

OBO2090295

Herstellernummer

2090295

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Gewindenennmaß metrisch/PG:

29

Oberflächenschutz:

vernickelt

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Gewindesteigung:

1.59 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo filettato N secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430. In combinazione con la guarnizione tipo 107, 170 o 171: grado di protezione IP 68 (5 bar/1 h). La guarnizione non è compresa nella fornitura. * Prezzi secondo l'elenco DEL.