Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2089629 167 R MS M6340 RIDUTTORE - 2089629

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2089629 167 R MS M6340 RIDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195476535

Artikelnummer

OBO2089629

Herstellernummer

2089629

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2089629 - 167 R MS M63-40 RIDUZIONE CUZN