Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2089610 167 R MS M5040 RIDUTTORE - 2089610

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2089610 167 R MS M5040 RIDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195476474

Artikelnummer

OBO2089610

Herstellernummer

2089610

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2089610 - 167 R MS M50-40 RIDUZIONE CUZN