Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2089599 167 R MS M4032 RIDUTTORE - 2089599

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2089599 167 R MS M4032 RIDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40

Packung

  • 25 ST

EAN

4012195475873

Artikelnummer

OBO2089599

Herstellernummer

2089599

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

32

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

40

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2089599 - 167 R MS M40-32 RIDUZIONE CUZN