Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2089548 167 R MS M2516 RIDUTTORE - 2089548

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2089548 167 R MS M2516 RIDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195475576

Artikelnummer

OBO2089548

Herstellernummer

2089548

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Riduzione (Parte H) simile DIN 46320, con filettatura metrica secondo DIN EN 60423 o ISO 68. * Prezzi secondo quotazione DEL.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie