Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2089521 167 R MS M2016 RIDUTTORE - 2089521

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2089521 167 R MS M2016 RIDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195475514

Artikelnummer

OBO2089521

Herstellernummer

2089521

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2089521 - 167 R MS M20-16 RIDUZIONE CUZN