OBO BETTERMANN - OBO2089424 167 R MS PG4836 RIDUTTORE - 2089424

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
25 ST
EAN
4012195193814
Artikelnummer
OBO2089424
Herstellernummer
2089424
Hersteller
OBO
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß PG Innengewinde:
36
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Riduzione (Parte H) secondo DIN 46320, con filettatura PG secondo DIN 40430, per il passaggio da un foro filettato PG ad un pressacavo di dimensioni inferiori. * Prezzo secondo quotazione DEL.


