Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2089114 167 R MS PG139 RIDUTTORE - 2089114

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2089114 167 R MS PG139 RIDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Werkstoff - Messing

  • Vernickelt - ja

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195192978

Artikelnummer

OBO2089114

Herstellernummer

2089114

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

PG

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindemaß PG Innengewinde:

7

Gewindemaß PG Außengewinde:

13.5

Espansione / Riduzione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2089114 - 167 R MS PG13-9 RIDUZIONE CUZN