Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2088886 171 PG36 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088886

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2088886 171 PG36 GUARNIZIONE DI TENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Innendurchmesser - 43 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 2 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195192558

Artikelnummer

OBO2088886

Herstellernummer

2088886

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

45 mm

Innendurchmesser:

43 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

2 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

36

Guarnizioni toroidali di tenuta, utilizzabili come anelli di tenuta per raccordi filettati per tutti i pressacavi in plastica e ottone con raccordo filettato PG secondo DIN EN 60423 o ISO 68. Gli anelli possono essere preinstallati.