OBO BETTERMANN - OBO2088835 171 PG135 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 19.5 mm
Innendurchmesser - 18 mm
Werkstoff - Gummi
Stärke - 1.5 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
100 ST
EAN
4012195192312
Artikelnummer
OBO2088835
Herstellernummer
2088835
Hersteller
OBO
Außendurchmesser:
19.5 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Werkstoff:
Gummi
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
13.5
Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088835 - 171 PG13.5 GUARNIZIONE


