Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2088827 171 PG11 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088827

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2088827 171 PG11 GUARNIZIONE DI TENUTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 17.5 mm

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Gummi

  • Stärke - 1.5 mm

  • Anzahl der Durchführungen - 1

Packung

  • 100 ST

EAN

4012195192251

Artikelnummer

OBO2088827

Herstellernummer

2088827

Hersteller

OBO

Außendurchmesser:

17.5 mm

Innendurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Gummi

Stärke:

1.5 mm

Anzahl der Durchführungen:

1

Werkstoffgüte:

sonstige

Geeignet für Gewindemaß PG:

11

Guarnizioni toroidali di tenuta, utilizzabili come anelli di tenuta per raccordi filettati per tutti i pressacavi in plastica e ottone con raccordo filettato PG secondo DIN EN 60423 o ISO 68. Gli anelli possono essere preinstallati.