OBO BETTERMANN - OBO2088738 171 M20 GUARNIZIONE DI TENUTA - 2088738

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - sonstige
Außendurchmesser - 19.5 mm
Innendurchmesser - 18 mm
Stärke - 1.5 mm
Packung
100 ST
EAN
4012195471257
Artikelnummer
OBO2088738
Herstellernummer
2088738
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Außendurchmesser:
19.5 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Stärke:
1.5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Anzahl der Durchführungen:
1
Guarnizione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2088738 - 171 M20 GUARNIZIONE


