Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2088328 165 ADA M32PG16 RIDUTTORE - 2088328

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2088328 165 ADA M32PG16 RIDUTTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

  • Vernickelt - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195391067

Artikelnummer

OBO2088328

Herstellernummer

2088328

Hersteller

OBO

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Adattatore per la riduzione di un foro filettato metrico su un foro filettato PG più piccolo.