Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2086215 VTEC VM25 EMV PRESSACAVO EMV - 2086215

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2086215 VTEC VM25 EMV PRESSACAVO EMV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...16 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 7 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195655596

Artikelnummer

OBO2086215

Herstellernummer

2086215

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...16 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

7 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

30 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Pressacavo EMC robusto con filettatura di raccordo metrica secondo IEC 423, tipo costruttivo a dado cieco per una forte tenuta. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta superiori alla capacità totale. Anello di tenuta in neoprene. Inserto difissaggio in poliammide. Con guarnizione toroidale di tenuta premontata sulla filettatura di raccordo, testato VDE secondo DIN EN 50262, grado di protezione IP 68 a 5 bar per 1 ora. * Prezzo basato su quotazione "DEL".

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie