Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2086177 VTEC VM32 EMVK PRESSACAVO EMV - 2086177

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2086177 VTEC VM32 EMVK PRESSACAVO EMV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 14...21 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 8 mm

  • Mit Gegenmutter - nein

Packung

  • 20 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195655503

Artikelnummer

OBO2086177

Herstellernummer

2086177

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

14...21 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

8 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Schlüsselweite:

34 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Pressacavo EMC con filettatura metrica secondo IEC 423, per una forte tenuta. Il contatto tra pressacavo e maglia schermante avviene mediante molla di contatto. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta sull'intero campo di serraggio. Anello di guarnizione in neoprene. Inserto di fissaggio in poliammide. Con guarnizione toroidale di tenuta premontata sulla filettatura di raccordo, testato VDE secondo DIN EN 50262, grado di protezione IP 68 a 5 bar per 1 ora. * Prezzo secondo quotazione DEL.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie