OBO BETTERMANN - OBO2086173 VTEC VM25 EMVK PRESSACAVO EMV - 2086173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...16 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 7 mm
Mit Gegenmutter - nein
Packung
25 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195655497
Artikelnummer
OBO2086173
Herstellernummer
2086173
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11...16 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
7 mm
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
27 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


