OBO BETTERMANN - OBO2086165 VTEC VM16 EMVK PRESSACAVO EMV - 2086165

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5...9 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 5 mm
Farbe - sonstige
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4012195731917
Artikelnummer
OBO2086165
Herstellernummer
2086165
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5...9 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
5 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
17 mm
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
ja
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
19 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...100 °C


