Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2086036 VTEC VM25 MS PRESSACAVO - 2086036

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2086036 VTEC VM25 MS PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 11...16 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gewindelänge - 7 mm

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195809593

Artikelnummer

OBO2086036

Herstellernummer

2086036

Hersteller

OBO

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

11...16 mm

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

7 mm

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Sechskant Eckmaß:

30 mm

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Pressacavo con filettatura di raccordo metrica secondo IEC 423, tipo costruttivo a dado cieco per una forte tenuta. Scarico di trazione, protezione antitorsione e tenuta sull'intero campo di serraggio. Anello di guarnizione in neoprene. Inserto di fissaggio in poliammide. Con anello di tenuta premontato sulla filettatura di raccordo, testato VDE secondo DIN EN 50262, tipo di protezione IP68 a 5 bar/1h, range di temperatura di lavoro da -20 a +100°C. * Prezzo secondo quotazione DEL.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie