Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2085763 VTEC L PG16 MS PRESSACAVO - 2085763

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2085763 VTEC L PG16 MS PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 7...14 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 25 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195840978

Artikelnummer

OBO2085763

Herstellernummer

2085763

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

7...14 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Schutzart (IP):

IP68

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

24 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

ja

Gewindesteigung:

1.5 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

26.7 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-20...100 °C

Pressacavo di tipo costruttivo a dado cieco antistrappo a forte tenuta, oltre a scarico di trazione e protezione antitorsione per esigenze di tenuta elevata, con filettatura di raccordo lunga PG secondo DIN 40430, per pareti dell'alloggiamento a forte spessore in combinazione con controdado. Inserto di fissaggio in poliammide. Guarnizione interna in gomma cloroprene/nitrile. O ring preinstallato sul raccordo filettato. Tipo di protezione IP68 con 5 bar/1ora. Testato secondo VDE 0619. Con raccordo filettato lungo. * Prezzo basato su quotazione "DEL".

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie