Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2084201 164 MS PG21 VITE DI PRESSIONE - 2084201

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2084201 164 MS PG21 VITE DI PRESSIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschluss - Außengewinde

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 21

  • Gewindesteigung - 1.59 mm

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4012195189015

Artikelnummer

OBO2084201

Herstellernummer

2084201

Hersteller

OBO

Gewindeanschluss:

Außengewinde

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

21

Gewindesteigung:

1.59 mm

Gewindelänge:

8 mm

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Innendurchmesser:

24 mm

Vite a pressione OBO BETTERMANN tipo/modello OBO2084201 - 164 MS PG21 BULLONE DADO CUZN