OBO BETTERMANN - OBO2083736 162 MS M63 PRESSACAVO - 2083736

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 36...47 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Schutzart (IP) - IP65
Packung
5 ST
EAN
4012195518051
Artikelnummer
OBO2083736
Herstellernummer
2083736
Hersteller
OBO
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36...47 mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Schutzart (IP):
IP65
Gewindelänge:
10 mm
Farbe:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Mehrfach-Dichteinsatz:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Biegeschutz:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
vernickelt
Sechskant Eckmaß:
69 mm
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein


