Startseite

OBO BETTERMANN - OBO2082411 163 MS PG42 PRESSACAVO - 2082411

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO2082411 163 MS PG42 PRESSACAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - Metall

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 37...39 mm

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 42

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195187455

Artikelnummer

OBO2082411

Herstellernummer

2082411

Hersteller

OBO

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

Metall

Geeignet für Kabeldurchmesser:

37...39 mm

Gewindenennmaß metrisch/PG:

42

Schutzart (IP):

IP54

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

nein

Mehrfach-Dichteinsatz:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

57 mm

Biegeschutz:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Gewindesteigung:

1.588 mm

Schlagfest:

nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

61 mm

Glasfaserverstärkt:

nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Flachkabelverschraubung:

nein

Pressacavo con adattatore esagonale, forma C4 secondo DIN 46320 con raccordo filettato PG secondo DIN 40430. Anelli di pressione in acciaio, zincato galvanicamente e passivato trasparente. Anello di tenuta in NR/SBR. Grado di protezione: con anello ditenuta per raccordo filettato IP65, senza anello di tenuta per raccordo filettato IP 54. Con guarnizione interna singola, con diametro interno minore. * Prezzo secondo quotazione DEL.